- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 石材 用品のおすすめ人気ランキング
石材 用品のおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新252件の「石材 用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「歩車道ブロック 吊り金具」、「縁石吊り金具」、「モップ 取り外し」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA984EB-4
全長(mm)
980
質量(kg)
16
使用荷重(kg)
400
1個
¥71,500
税込¥78,650
翌日出荷
どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。
凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。
タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。
圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。
床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。
フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。
タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。
基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等
付属品
リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書
質量(kg)
1.5( バッテリー含む)
外形寸法(mm)
297×181×115
定格電力(W)
16
使用温度(℃)
0~60
寸法(Φmm)
45(握りバー)
定格入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
バッテリー容量(Ah)
2.2
バッテリー電圧(V)
14.8
充電時間(時間)
約2(ゼロ状態から)
動作時間
1.5時間(フル充電/連続駆動の場合)
仕様
バッテリー充電式
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
あらゆる用途に合わせて選べる石材用砥石。
用途石材・コンクリート・ブロック・タイル・ガラス・木材の研削などに。
粒度
GC60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000
適合工具
電動ドリル、フレキシブルシャフト、ストレートグラインダー
御影石の頑固な汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。
用途ホテル、ロビー、浴槽などの水回りの石材の汚れ除去に。
材質(スポンジ)
ウレタン
材質
(砥材)ダイヤ砥粒
色
グレー
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
道路標示・ブロック・コンクリートなどによく書けます。
素材にマーキング後、濡れても消えにくいです。
用途材木・道路標示・ブロック・コンクリート・鉄・ゴム・石材などのマーキング。
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質
ステンレス
形状
同厚
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)
±0.5以下
ザラザラした床材に最適なノンスリップモップ。今まで難しかった凹凸石材でもスムーズに拭き掃除が出来ます。
最近、転倒防止の目的で、駅構内や商業ビルで凹凸のある石材が増えています。
従来の糸モップや、通常のマイクロモップでは引っかかって大変でしたが、ノンスリップモップならスムーズなモップさばきが可能になりました。
マジックテープで簡単に取り外しが出来ます。洗濯機での洗濯が約500回出来ます。
寸法(cm)
約49×14.5×140
繰り返し・詰め替え
対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。
柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。
種別
エンドレス形
ベルト幅(mm)
40
ベルト厚(mm)
5
取扱説明書
必要な長さに応じカットし、簡単に縛ることができます。
用途石材やコンクリート製品の段積み時の緩衝材に。
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
長枝(mm)
1030
短枝(mm)
630
幅(mm)
35
厚さ(mm)
2.5
材質
ステンレス
形状
同厚
寸法(mm)
1030×630×2.5
質量(g)
1700
測定範囲(mm)
1000
目盛
表裏同目
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝
(外)1m
表目盛 短枝
(外)60cm
裏目盛 長枝
(外)1m
裏目盛 短枝
(外)60cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
1040(630)×35×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.5以下
手に良くなじむ木柄の長柄タイプです。馬毛を採用し、履きやすさを向上させました。
用途Pタイル、木床、石材、コンクリート床等屋内を中心とした清掃に。
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。
ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。
腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。
従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
用途建築石材のダボ穴あけ作業に
硬質ミカゲ石
硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
温めるだけで精密な型取り簡単にできる
本品を温めて、型を取りたい原型に押し付けるだけで精密なメス型が作れる便利なアイテム。
ABSやFRP製カウルのグロメットなど、欠損しやすい小物の再生や修理に大活躍間違い無しです。
温めれば何度でも再使用できるため経済的、工具箱に入れても場所を取らない丁度いいサイズです。
・3個1セット(25g入り)
危険物の類別
非危険物
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
エスコ品番
EA984EB-3
全長(mm)
540
質量(kg)
7
使用荷重(kg)
300
1個
¥41,100
税込¥45,210
当日出荷
業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。墓石・タイル・人工大理石などの黒ずみや汚れ落としに最適です。
裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。
用途石材用の汚れ落とし。
対象
石材用(使用できない対象物:コンクリートなどの石材)
材質
研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×25×50
材質(スポンジ)
ポリエチレン
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷